Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS LA8N-BF Contor/totalizator LCD Digital 8 | AC6AMD 32J126

AUTONICS LA8N-BF Contor/totalizator LCD Digital 8

În stoc
Element: AC6AMD Model: LA8N-BFCrucea Ref: 32J126

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€78.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContorizator electronic
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Numără99999999
Număruri pe secundă20
Adâncime58mm
AfişaLCD
Se potriveșteDecupaj standard al panoului DIN 1/32
Se potrivește cu panoul decupat1/32 "DIN
Înălţime1"
Semnal de intrareTensiune liberă
Tensiune de intrareH - 24-240VAC / 6-240VDC
interfaţăNici unul
IP Rating-ul66
Lungime48
Min. On / Off Pulse50ms
MontarePanou
Numărul de cifre8
producțieNici unul
Evaluarea rezultatuluiNici unul
Rating-ul puteriiPe baterii
Necesar de energieAcumulator litiu
Resetare tipCheie din față, terminal din spate
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9029108000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Scaler (Nu)

Variante de produs

ProdusModelSemnal de intrareTensiune de intrarePreț
AUTONICS LA8N-BN Contor/totalizator LCD Digital 8 | AC6AME 32J127 LA8N-BNFără tensiuneContact uscat€70.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS LA8N-BF Contor/totalizator LCD Digital 8
€78.27 /unitate