Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 96VFL13 Temperature Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma | AA6YHM 15E603

EXTECH 96VFL13 Temperatura Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma

În stoc
Element: AA6YHM Model: 96VFL13Crucea Ref: 15E603
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
€603.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler PID de temperatură
AlarmeDouă relee de alarmă „blocate” standard cu 8 moduri de alarmă
amperi4-20mA
Modul de controlLogică fuzzy îmbunătățită PID în trei termeni cu reglare automată; Banda proporțională; Timp derivat; Histerezis; Durata ciclului
Perioada de controlBanda proporțională de la 0 la 300.0%; Timp integral de la 0 la 3600 secunde; Timp derivat de la 0 la 900 de secunde; Histerezis 0.0 până la 200.0 sau 0.0 până la 2000; Timp de ciclu de la 1 la 100 de secunde
Adâncime3.15 "
Tip DIN1/4
Histerezis0.0 la 200.0 sau 0.0 la 2000
Tensiune de intrare1 la 5 VDC
Lungime3.62 "
producțieIesire 4-20mA
consum de energieMai puțin de 5VA
Banda proporționalăDe la 0 la 300.0%
Tip senzorTermocuplu și RTD
Setarea precizieiTermocuplu: 1.8 grade F; RTD: 0.36 deg F.
Temp. Gamă-58 până la 3272 grade F (depinde de termocuplu sau tip RTD)
Tip1 / 4 DIN
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9032100090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Reglare automată cu o singură atingere

Variante de produs

ProdusModelamperiproducțiePreț
Controller de temperatură EXTECH 96VFL11 1/4 Din 5a | AA6YHL 15E602 96VFL115ADouă alarme de releu€517.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 96VFL13 Temperatura Pid Cntrllr 1/4 Din 4-20ma
€603.68 /unitate