Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrare de date EXTECH DL160 Dual Input AC voltage/current | AE4MRK 5LUT7

EXTECH DL160 Înregistrare de date cu intrare dublă AC tensiune/curent

În stoc
Articol: AE4MRK Model: DL160Cruce Ref: 5LUT7
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
€776.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDatalogger de tensiune / curent alternativ cu intrare dublă
Precizia curentă+/- 2%
Canalele curente2
Gama de curent10 la 200A AC
AfişaLCD dublu
interfaţăUSB
FazăSingur
Sursa de putereBaterie litiu sau 120 V, 50 / 60Hz
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Rata de eșantionare1 secundă până la 24 de ore
Este necesar softwareInclus
Depozitare256,000 de lecturi
RMS adevăratDa
Precizia tensiunii+/- 1.5%
Canale de tensiune2
Intervalul de tensiune6 până la 600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9030390100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înregistrare curentă (Da)
    • Înregistrare curent neutru (Da)
    • Capacitate de înregistrare (256,000 de citiri)
    • RMS Current (Da)
    • Tensiune RMS (Da)
    • Înregistrare tensiune (Da)
    • Caracteristici speciale: Măsoară simultan două intrări de tensiune AC sau două intrări de curent AC sau o intrare de tensiune AC și o intrare de curent AC, alarme ridicate/scăzute

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH DL160 Înregistrare de date cu intrare dublă AC tensiune/curent
€776.59 /unitate