Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH DO610 Kit Exstik Ii Do/ph/conductivitate | AE3BHC 5AY43

EXTECH Kit DO610 Exstik Ii Do/ph/conductivitate

În stoc
Element: AE3BHC Model: DO610Crucea Ref: 5AY43
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
€974.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de măsurare a oxigenului dizolvat
Compensarea automată a temperaturiiDa
Calibrarea1,2 sau 3 puncte
AfişaLCD
Gama de temperatură afișată32 până la 122 de grade F, 0 până la 50 de grade C
Gama de oxigen dizolvatDe la 0 la 200.0%, de la 0 la 20.00 ppm
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat+/- 2% FS
Gama de conductivitate electrică0 până la 199.9 microniS / cm, 200 până la 1999 microniS / cm, 2.00 până la 19.99mS / cm
Temp. De funcționare Gamă23 până la 194 de grade pH/conductivitate; 32 până la 122 de grade DO
Concentrație de oxigenDe la 0 la 200%
Precizia concentrației de oxigen+/- 2% Scală completă
Precizia pH-ului+/- 2% FS
Intervalul de pH0.00 la 14.00
Gama de salinitate0 până la 99.9 ppm (mg / L), 100 până la 999 ppm (mg / L), 1.00 până la 9.99 ppt (g / L)
SubcategorieHandheld
Precizie TDS+/- 2% FS
Gama TDSDe la 0 la 99.9 ppm, de la 100 la 999 ppm, de la 1.0 la 9.99 ppm
Temp. Precizie+/-1.8 grade F
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9027808030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Compensarea sondei (0 până la 50 de părți pe o mie de sare, altitudine 0 până la 20,000 Ft)

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăPreț
Kit contor de oxigen dizolvat EXTECH DO600-K | AD2YBL 3WFT6 DO600-KDe la 32 la 122 de grade€654.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Kit DO610 Exstik Ii Do/ph/conductivitate
€974.30 /unitate