CALBRITE S61200CTFX Conduct flexibil 1-1/4 inch 1.330 inch ID 25 ft | AH9MTW 40KG04

CALBRITE S61200CTFX Conduct flexibil 1-1/4 inch 1.330 inch ID 25 ft

În stoc
Articol: AH9MTW Model: S61200CTFXCrucea Ref: 40KG04

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,132.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă
Raza de indoire7.5 "
În interiorul Dia.1.33 "
Lungime25ft
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
Dimensiunea comerțului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul conductei flexibile: gol

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S60700CTFX Conduct flexibil 3/4 inch 0.790 inch ID 25 ft | AH9MTQ 40KF98 S60700CTFX4.5 "0.790 "0.96 "3 / 4 "€624.42
CALBRITE S61500CTFX Conduct flexibil 1-1/2 inch 1.520 inch ID 25 ft | AH9MTT 40KG01 S61500CTFX9"1.52 "1.75 "1.5 "€1,728.94
Conduct flexibil CALBRITE S61000CTFX 1 inch 1.010 inch ID 25 ft | AH9MTY 40KG06 S61000CTFX6"1.01 "1.16 "1"€1,046.64
Conductă flexibilă CALBRITE S62000CTFX 2 inchi 2.125 inchi ID 25 ft | AH9MUB 40KG09 S62000CTFX10 "2.125 "2.02 "2"€2,012.52
CALBRITE S60500CTFX Conduct flexibil 1/2 inch 0.610 inch ID 25 ft | AH9MUC 40KG10 S60500CTFX4"0.61 "0.744 "1 / 2 "€555.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61200CTFX Conduct flexibil 1-1/4 inch 1.330 inch ID 25 ft
€1,132.62 /unitate