Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60500CTFX Conduct flexibil 1/2 inch 0.610 inch ID 25 ft | AH9MUC 40KG10

CALBRITE S60500CTFX Conduct flexibil 1/2 inch 0.610 inch ID 25 ft

În stoc
Articol: AH9MUC Model: S60500CTFXCrucea Ref: 40KG10

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€555.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă
Raza de indoire4"
În interiorul Dia.0.61 "
Lungime25ft
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.744 "
Dimensiunea comerțului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul conductei flexibile: gol

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S60700CTFX Conduct flexibil 3/4 inch 0.790 inch ID 25 ft | AH9MTQ 40KF98 S60700CTFX4.5 "0.790 "0.96 "3 / 4 "€624.42
CALBRITE S61500CTFX Conduct flexibil 1-1/2 inch 1.520 inch ID 25 ft | AH9MTT 40KG01 S61500CTFX9"1.52 "1.75 "1.5 "€1,728.94
CALBRITE S61200CTFX Conduct flexibil 1-1/4 inch 1.330 inch ID 25 ft | AH9MTW 40KG04 S61200CTFX7.5 "1.33 "1.5 "1.25 "€1,132.62
Conduct flexibil CALBRITE S61000CTFX 1 inch 1.010 inch ID 25 ft | AH9MTY 40KG06 S61000CTFX6"1.01 "1.16 "1"€1,046.64
Conductă flexibilă CALBRITE S62000CTFX 2 inchi 2.125 inchi ID 25 ft | AH9MUB 40KG09 S62000CTFX10 "2.125 "2.02 "2"€2,012.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60500CTFX Conduct flexibil 1/2 inch 0.610 inch ID 25 ft
€555.85 /unitate