Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrod de schimb EXTECH EC210-P EC210 rotund | AH3AWZ 30XM72

EXTECH Electrod de schimb EC210-P EC210 rotund

În stoc
Articol: AH3AWZ Model: EC210-PCrucea Ref: 30XM72
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
€182.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrod de înlocuire
Material corpPlastic
Lungime cablu1m
ConectorDe proprietate
Diametru29 / 32 "
Lungime4.75 "
Raza de masurare2000 microni S/20.00 mS/100 mS
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Utilizare recomandatăAplicații industriale, ape uzate, murdare
SubcategorieSonde
Parametrul de testareConductivitate, TDS, Temperatura
Forma vârfuluiRundă
TipElectrod

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSubcategorieTipPreț
Electrod de înlocuire EXTECH EC405 Utilizare cu AB4PJF | AB4PJG 1ZKY7 EC405Electrozi: Alteledublu€73.83
Modul de conductivitate/ph EXTECH EC505 | AE3BHG 5AY47 EC505Electrozi: pH-€146.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Electrod de schimb EC210-P EC210 rotund
€182.09 /unitate