Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/conductivitate/salinitate Pen | AB4PJF 1ZKY6

EXTECH Pen EC400 Exstik Ii Tds/conductivitate/salinitate

În stoc
Articol: AB4PJF Model: EC400Crucea Ref: 1ZKY6
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
€196.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStilou TDS / Conductivitate / Salinitate
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiNu
Calibrarea1, 2 sau 3 puncte
AfişaLCD cu bargraf
Gama de temperatură afișată23 până la 194 de grade F, -5 până la 90 de grade C
Precizia conductivității electrice+/- 2% FS
Gama de conductivitate electrică0 la 199.9 micronS / cm, 200 la 1999 micronS / cm, 2.00 la 19.99 mS / cm
Rezoluția conductivității electrice0.1 uS / cm
MemorieStochează 15 lecturi etichetate
Temp. De funcționare GamăDe la 32 la 149 de grade
Sursa de puterePatru baterii CR2032
Precizia salinității+/- 2% FS
Gama de salinitateDe la 0 la 99.9 ppm, de la 100 la 999 ppm, de la 1.00 la 9.99 ppm
SubcategorieHandheld
Precizie TDS+/- 2% FS
Gama TDSDe la 0 la 99.9 ppm, de la 100 la 999 ppm, de la 1.00 la 9.99 ppm
Rezoluția TDS0.1 Ppm
Temp. Precizie+/-1.8 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade
Gama de compensare a temperaturii32 la 140F / 0 la 60C
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9027808030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Pen EC400 Exstik Ii Tds/conductivitate/salinitate
€196.41 /unitate