Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sondă de temperatură RTD EXTECH EN100-TP pentru nr. producător EN100 | AH9LZA 40JZ74

EXTECH EN100-TP Sondă de temperatură RTD pentru Nr. producător EN100

În stoc
Element: AH9LZA Model: EN100-TPCrucea Ref: 40JZ74

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€80.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSondă de temperatură
Certificat de calibrareNu
Tip conexiuneDe proprietate
Material de contactOţel inoxidabil
Sonda Dia.3 / 16 "
Lungimea sondei4"
Conexiune procesSondă
Temp. Gamă-10 de grade până la 70 de grade
Element de măsurare a temperaturiiRTD 100 Ohm
TipSonda de temperatură
UtilizareMăsurarea temperaturii
Sârmă Lungime3 '3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH EN100-TP Sondă de temperatură RTD pentru Nr. producător EN100
€80.10 /unitate