WESCO 272281 Camion cu platformă cu valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 19-1/4 x 8 x 22-1/4 | AG7KCJ

WESCO 272281 Camion cu platformă cu valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 19-1/4" x 8" x 22-1/4"

În stoc
Articol: AG7KCJ Model: 272281

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din plastic
Configurare rotiță(4) Pivotant
Capacitate de încărcare265 lb.
MaterialPlastic
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală34.5 "
Lungime totală27.5 "
Lățimea totală19.25 "
Dimensiunea platformei19.25 "x 27.5"
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)48.9

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272282 Camion cu platformă cu valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 22" x 8" x 30-1/2" | AG7KCK 27228233.5 "22 "€146.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272281 Camion cu platformă cu valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 19-1/4" x 8" x 22-1/4"
€125.99 /unitate