WESCO 272282 Camion cu platformă cu valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 22 x 8 x 30-1/2 | AG7KCK

WESCO 272282 Camion cu platformă cu valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 22" x 8" x 30-1/2"

În stoc
Articol: AG7KCK Model: 272282

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€146.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din plastic
Configurare rotiță(4) Pivotant
Capacitate de încărcare265 lb.
MaterialPlastic
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală34.5 "
Lungime totală33.5 "
Lățimea totală22 "
Dimensiunea platformei19.25 "x 27.5"
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)55.88

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272281 Camion cu platformă de valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 19-1/4" x 8" x 22-1/4" | AG7KCJ 27228127.5 "19.25 "€125.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272282 Camion cu platformă cu valoare din plastic, capacitate de 265 lbs, 22" x 8" x 30-1/2"
€146.47 /unitate