LYON DD53123 Dulap cutie, neasamblat, 5 niveluri, 36 inchi | AE4EDQ 5JN96

LYON DD53123 Dulap cutie, neasamblat, 5 niveluri, 36 inchi

Articol: AE4EDQ Model: DD53123Crucea Ref: 5JN96

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cutie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriGri
finalizareaPulbere
Tip mânerTragere cu 1 punct
picioare6"
Tip blocareSe potrivește cu blocare cilindrică și / sau lacăt încorporat
Configurare dulap(3) Larg, (15) Persoană
Tip ușă dulapIubit
Sistem de blocareBlocare
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere13.875 "
Înălțimea de deschidere10.625 "
Lățimea de deschidere9.25 "
Adâncimea totală15 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală36 "
NivelulCinci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.28
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de deschidereAsamblat/NeasamblatCuloriLățimea de deschidereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăNivelulPreț
LYON DD5352SU Dulap cutie, dimensiune 12 x 12 x 54 inch, gri | AD8FQD 4JXC9 DD5352SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "54 "12 "Patru€631.24
LYON DD53523SU Dulap cutie, dimensiune 36 x 12 x 54 inch, gri | AD8FQE 4JXD1 DD53523SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "54 "36 "Patru€1,631.64
LYON DD5302SU Dulap cutie, neasamblat, dimensiune 12 x 12 x 66 inch, gri | AD8FQF 4JXD2 DD5302SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "66 "12 "Cinci€482.45
LYON DD5332SU Dulap cutie, asamblat, dimensiune 12 x 12 inch | AD8FQK 4JXD6 DD5332SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "78 "12 "Șase-
RFQ
LYON DD53323SU Dulap cutie, asamblat, dimensiune 36 x 12 inch | AD8FQL 4JXD7 DD53323SU10.625 "AsamblateGri9.25 "12 "78 "36 "Șase€1,661.15
LYON PP5352SU Dulap cutie, dimensiune 12 x 12 x 54 inch, chit | AD8FRV 4JXH2 PP5352SU10.625 "AsamblatePutty9.25 "12 "54 "12 "Patru€602.37
LYON PP53523SU Dulap cutie, dimensiune 36 x 12 x 54 inch, chit | AD8FRW 4JXH3 PP53523SU10.625 "AsamblatePutty9.25 "12 "54 "36 "Patru€1,631.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON DD53123 Dulap cutie, neasamblat, 5 niveluri, 36 inchi