Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH EX330-NIST Mini multimetru digital 600v 40 Mohms | AB2YGE 1PTL6

EXTECH Mini multimetru digital EX330-NIST 600v 40 Mohms

În stoc
Element: AB2YGE Model: EX330-NISTCrucea Ref: 1PTL6
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
€218.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns ACIn medie
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/- 0.5% + 2 cifre
Baterie TipAAA Alkanlie
Certificat de calibrareNIST
Gama de capacitate0.001nF la 200uF
Numără4000
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD
CicluDe la 0.1 la 99.9%
Gama contorului de frecvență0.001 Hz până la 10 MHz
interfaţăNici unul
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Volți AC600
Max. DC amperi10
Max. Volți DC600
Max. Ohms40 megaohmi
Minim maxim. MemorieNu
Stil multimetruCompact
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Temp. Gamă-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Test diodă (Da)
    • Caracteristici speciale: Detector de tensiune fără contact de la 100 la 600 VCA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea siguranțeiBaterie TipCertificat de calibrareTemp. GamăNumărăDeținere de dateAfişaCicluPreț
Multimetru digital EXTECH EX470 750v 20a 40 Mohmi | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNu-58 până la 1382 grade F (-50 până la 270 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€240.00
EXTECH EX430-NIST Multimetru digital 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNIST-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€277.26
EXTECH EX470-NIST Multimetru digital 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNIST-58 până la 1382 grade F (-50 până la 270 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€484.25
Multimetru digital industrial EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alcalinNuFără temp4000DaLCD retroiluminatDe la 0.1 la 99.9%€163.75
Multimetru digital industrial EXTECH EX505 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alcalinNu-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCD retroiluminatDe la 0.1 la 99.9%€256.30
EXTECH EX310 Mini multimetru digital 600v 2000 Kohmi | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alcalinNuFără temp2000NuLCD-€69.05
Mini multimetru digital EXTECH EX330, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330CAT III 600VAAA AlkanlieNu-4 până la 1382 grade F (-20 până la 750 grade C)4000DaLCDDe la 0.1 la 99.9%€106.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Mini multimetru digital EX330-NIST 600v 40 Mohms
€218.18 /unitate