Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de tensiune EXTECH MG500 1000v | AB6MGD 21YE32

EXTECH Tester de tensiune MG500 1000v

În stoc
Element: AB6MGD Model: MG500Crucea Ref: 21YE32
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
€2,882.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de tensiune
Acuratete+/- 5%
Oprire automatăDa
Gama de capacitateNu
AfişaLCD
Gama de rezistență la izolație800k ohmi la 500G ohmi
Detectarea circuitului liveDa
Tensiunea testului de ieșire500 VDC până la 10k VDC
Sursa de putere(8) Baterii C
Evaluarea siguranțeiCAT III 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAfişaPreț
EXTECH ET25 Ac/dc Voltage Tester | AH9LYW 40JZ70 ET25Indicatori de neon€7.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Tester de tensiune MG500 1000v
€2,882.32 /unitate