Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de tensiune AC/DC EXTECH ET25 | AH9LYW 40JZ70

EXTECH Tester de tensiune AC/DC ET25

În stoc
Articol: AH9LYW Model: ET25Crucea Ref: 40JZ70

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de tensiune
Continuitate sonorăNu
Deținere de dateNu
AfişaIndicatori de neon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Auto Range: Nu
    • Lanternă: Nu
    • Detector de tensiune fără contact: Nu
    • Interval de tensiune AC: 90 până la 300
    • Interval de tensiune DC: 90 până la 300
    • Test GFCI: Nu
    • Vibrează când este prezentă tensiunea: Nu
    • Impedanță scăzută: Nu
    • Polaritate DC: Nu
    • Rotația fazelor: Nu
    • Caracteristici speciale: Clip de buzunar

Variante de produs

ProdusModelAfişaPreț
Tester de tensiune EXTECH MG500 1000v | AB6MGD 21YE32 MG500LCD€2,882.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Tester de tensiune AC/DC ET25
€7.36 /unitate