Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de umiditate EXTECH MO230 1 - 75 (lemn) | AF2XCD 6YNG3

EXTECH Kit de umiditate MO230 1 - 75 (lemn)

În stoc
Element: AF2XCD Model: MO230Crucea Ref: 6YNG3
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
€333.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de umiditate cu pin digital
Baterie TipCR2032
AfişaLCD grafic dual cu grafic analogic
Intervalul de umiditate0 până la 100% HR
Minim maxim. MemorieDa
Conținutul de umiditate1 până la 75% lemn, 0.1 până la 2.4% alte materiale de construcție
Numărul de specii de lemn150
Temp. Gamă-40 la 158 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS9027804560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: LCD grafic dublu, bargraph analogic, temperatură și umiditate, umiditate min/max, indicație programabilă umed/uscat pentru măsurare comparativă

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipAfişaPreț
Contor digital de umiditate EXTECH MO210 cu bargraph | AB3NKC 1UKE2 MO210Trei CR2032LCD cu 3 cifre cu grafic€217.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Kit de umiditate MO230 1 - 75 (lemn)
€333.06 /unitate