Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH MO290-NISTL Kit de măsurare a umidității fără pin/fără pin | AF2XCH 6YNG8

EXTECH MO290-NISTL Kit de măsurare a umidității fără pin/fără pin

În stoc
Element: AF2XCH Model: MO290-NISTLCrucea Ref: 6YNG8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,392.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de umiditate fără fir / fără pin
Baterie Tip9V
Gama punctelor de rouă-22 la 199 F
AfişaLCD
emisivitate0.95 fix
Mărimea și distanța punctului de focalizare8:1
Intervalul de umiditate0 până la 100% HR
Conținutul de umiditate0 până la 99.9% lemn (pin), 0 până la 99.9 relativ (fără pin)
Numărul de specii de lemn-
Temp. Gamă-20 la 170 (aer), -4 la 392 (IR)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9027804560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Temp infraroșu. Gama (-4 la 392)
    • Caracteristici speciale: Certificare Nist limitată (certificată la 33%/75%rh; 77/150 grade F), 8-în-1 metru măsoară temperatura Ir, umiditatea, temperatura aerului, cereale pe kilogram, punctul de rouă, presiunea vaporilor, punctul de condensare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH MO290-NISTL Kit de măsurare a umidității fără pin/fără pin
€1,392.02 /unitate