ENERPAC LPL-602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 60 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NGB 444N46

ENERPAC LPL-602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 60 de tone, lungime cursă de 2 inchi

În stoc
Articol: CD2NGB Model: LPL-602Crucea Ref: 444N46

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,067.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate60 tonuri.
Înălțime prăbușită4.94 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru4.13 "
Avansarea zonei efective a cilindrului13.42 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, retur de sarcină
Înălțime extinsă6.91 "
finalizareanitrură
Înălțimea piuliței1.1 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans68 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10150 psi
Avans capacitate ulei26.4 cu. în.
În afara Dia.5.51 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii3.78 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.26 "
Rezistenta la sarcina laterala de max. Capacitate10%
Cursă1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.48

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac LPL602 este proiectat pentru aplicații care necesită o forță hidraulică precisă și controlată. Aplică forță într-o direcție și dispune de un mecanism cu piuliță de blocare pentru menținerea în siguranță a sarcinii. Acest cilindru hidraulic este ideal pentru industria de construcții, producție, infrastructură și întreținere și este utilizat pentru ridicarea mașinilor grele, împingerea sau tragerea de sarcini grele și susținerea componentelor structurale.

Caracteristici:

  • Cilindru hidraulic cu piuliță de blocare Enerpac LPL602 are o construcție din oțel care oferă rezistență și rezistență la uzură.
  • Acest cilindru hidraulic cu acțiune simplă Enerpac LPL602 are un mecanism cu piuliță de blocare care asigură menținerea în siguranță a sarcinii și previne mișcarea sau eliberarea neașteptată a sarcinii.
  • Are un orificiu de preaplin pentru limitarea cursei pentru a preveni explozia pistonului.
  • Acest cilindru hidraulic cu piuliță de blocare Enerpac LPL602 are un mecanism cu acțiune simplă pentru aplicarea forței într-o singură direcție și pentru a permite o funcționare eficientă și mișcări controlate în timpul sarcinilor de ridicare și împingere.

Întrebări frecvente:

Î. Poate fi folosit cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare Enerpac LPL602 pentru sarcini de ridicare și împingere?

R. Da, cilindrul hidraulic cu piuliță de blocare cu acțiune simplă LPL602 al mărcii este potrivit pentru aplicații de ridicare și împingere. Oferă forță hidraulică controlată într-o singură direcție, permițând deplasarea și poziționarea precisă a sarcinilor.

Î. Cum se întreține cilindrul hidraulic cu piuliță de blocare cu acțiune simplă Enerpac LPL602?

A.

  • Inspectați regulat cilindrul pentru orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură.
  • Păstrați cilindrul și componentele sale curate și fără murdărie, resturi și contaminanți.
  • Verificați și mențineți nivelul și calitatea corespunzătoare a lichidului hidraulic.
  • Asigurați-vă alinierea și montarea corespunzătoare a cilindrului pentru a preveni stresul excesiv sau nealinierea.
  • Verificați și strângeți periodic toate fitingurile sau conexiunile slăbite.
  • Evitați depășirea presiunii de operare recomandate pentru a preveni eventualele daune.
  • Depozitați cilindrul într-un mediu curat și uscat atunci când nu este utilizat.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.De la bază la portul AdvanceCapacitateDiametrul șeiiProeminența șai din pistonRezistenta la sarcina laterala de max. CapacitateCursăAlezaj cilindruPreț
ENERPAC LPL-1002 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare simplă de 100 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NFZ 444N44 LPL-10026.81 "0.83 "100 tonuri.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "€6,562.94
ENERPAC LPL-1602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare simplă de 160 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 tonuri.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€9,128.81
ENERPAC LPL2002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 200 tone | CM9KJF LPL2002--------€11,594.46
ENERPAC LPL2502 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 250 tone | CM9KJG LPL2502--------€14,137.20
ENERPAC LPL4002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 400 tone | CM9KJH LPL4002--------€23,306.74
ENERPAC LPL5002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 500 tone | CM9KJJ LPL5002--------€30,512.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC LPL-602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 60 de tone, lungime cursă de 2 inchi
€5,067.65 /unitate