ENERPAC LPL-1602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare simplă de 160 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NGA 444N45

ENERPAC LPL-1602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 160 de tone, lungime cursă de 2 inchi

În stoc
Element: CD2NGA Model: LPL-1602Crucea Ref: 444N45

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,128.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
De la bază la portul Advance1.06 "
Capacitate150 tonuri.
Înălțime prăbușită5.83 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru6.69 "
Avansarea zonei efective a cilindrului35.18 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, retur de sarcină
Înălțime extinsă7.6 "
finalizareanitrură
Înălțimea piuliței1.57 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans179 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10150 psi
Avans capacitate ulei62.3 cu. în.
În afara Dia.8.66 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii6.3 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.35 "
Rezistenta la sarcina laterala de max. Capacitate8%
Cursă1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.De la bază la portul AdvanceCapacitateDiametrul șeiiProeminența șai din pistonRezistenta la sarcina laterala de max. CapacitateCursăAlezaj cilindruPreț
ENERPAC LPL-1002 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare simplă de 100 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NFZ 444N44 LPL-10026.81 "0.83 "100 tonuri.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "€6,562.94
ENERPAC LPL-602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 60 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NGB 444N46 LPL-6025.51 "0.75 "60 tonuri.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "€5,067.65
ENERPAC LPL2002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 200 tone | CM9KJF LPL2002--------€11,594.46
ENERPAC LPL2502 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 250 tone | CM9KJG LPL2502--------€14,137.20
ENERPAC LPL4002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 400 tone | CM9KJH LPL4002--------€23,306.74
ENERPAC LPL5002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 500 tone | CM9KJJ LPL5002--------€30,512.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC LPL-1602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 160 de tone, lungime cursă de 2 inchi
€9,128.81 /unitate