ENERPAC LPL-1002 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare simplă de 100 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NFZ 444N44

ENERPAC LPL-1002 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 100 de tone, lungime cursă de 2 inchi

În stoc
Articol: CD2NFZ Model: LPL-1002Crucea Ref: 444N44

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,562.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
De la bază la portul Advance0.83 "
Capacitate100 tonuri.
Înălțime prăbușită5.39 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru5.31 "
Avansarea zonei efective a cilindrului22.19 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, retur de sarcină
Înălțime extinsă7.36 "
finalizareanitrură
Înălțimea piuliței1.22 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans113 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10150 psi
Avans capacitate ulei43.7 cu. în.
În afara Dia.6.81 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii4.96 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.31 "
Rezistenta la sarcina laterala de max. Capacitate10%
Cursă1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.84

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.De la bază la portul AdvanceCapacitateDiametrul șeiiProeminența șai din pistonRezistenta la sarcina laterala de max. CapacitateCursăAlezaj cilindruPreț
ENERPAC LPL-1602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare simplă de 160 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 tonuri.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€9,128.81
ENERPAC LPL-602 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 60 de tone, lungime cursă de 2 inchi | CD2NGB 444N46 LPL-6025.51 "0.75 "60 tonuri.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "€5,067.65
ENERPAC LPL2002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 200 tone | CM9KJF LPL2002--------€11,594.46
ENERPAC LPL2502 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 250 tone | CM9KJG LPL2502--------€14,137.20
ENERPAC LPL4002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 400 tone | CM9KJH LPL4002--------€23,306.74
ENERPAC LPL5002 Cilindru pentru clătite, cu acțiune simplă, 500 tone | CM9KJJ LPL5002--------€30,512.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC LPL-1002 Cilindru hidraulic din oțel cu piuliță de blocare cu acțiune simplă de 100 de tone, lungime cursă de 2 inchi
€6,562.94 /unitate