VESTIL Mese Foarfece Ridicate și Înclinate


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Albastru , Înclinare la capăt: 45 grade , Înălțimea buzelor: 12 " , Material: Oţel , Max. Înălţime: 36 " , CP motor: 1 1/2 CP , Mișcare: Neportabil, fix , Tip operațiune: Buton, electric , Faza: 3 , Lungimea platformei: 48 " , Sursa de putere: Cu cablu electric , Timp coborât înclinare: 15 sec. , Voltaj: 460V AC
StilModelTimp ridicat de înclinareCapacitateÎnălţimeLăţimeLungimeViteza de ridicareLift Time DownLift Time UpPreț (ex. TVA)
A
EHLTT-4848-3-47
27 sec.3000 lbs.23 "48 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€15,450.37
B
EHLTT-4848-4-47
27 sec.4000 lbs.----13 sec.22 sec.€17,572.59
C
EHLTT-3648-2-47
27 sec.2000 lbs.----13 sec.12 sec.€12,860.26
D
EHLTT-3648-3-47
27 sec.3000 lbs.23 "36 "48 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€14,653.32
E
EHLTT-3648-4-47
27 sec.4000 lbs.23 "36 "44 "22 sec./ft.13 sec.22 sec.€16,439.44
F
EHLTT-3648-1-47
27 sec.1000 lbs.23 "36 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€11,581.74
G
EHLTT-4848-1-47
27 sec.1000 lbs.23 "48 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€13,149.54
H
EHLTT-4848-2-47
27 sec.2000 lbs.23 "48 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€13,336.58
I
EHLTT-4848-5-47
30 sec.5000 lbs.25 "48 "53 "12 sec./ft.18 sec.32 sec.€21,773.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?