VESTIL EHLTT-3648-2-47 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare la capăt, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 48 inch, oțel | AG7RKC

VESTIL EHLTT-3648-2-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 48 inch, oțel

În stoc
Articol: AG7RKC Model: EHLTT-3648-2-47

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,860.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Capacitate2000 lbs.
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Înclinare la capăt45 grade
Înălţime23 "
Lungime53 "
Lift Time Down13 sec.
Lift Time Up12 sec.
Înălțimea buzelor12 "
Înălțime coborâtă11 "
Unități de măsurareFIECARE
Fază3
Lungimea platformei48 "
Lățimea peronului36 "
Înălțimea ridicată47 "
Timp de înclinare coborâtă15 sec.
Timp ridicat de înclinare27 sec.
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 541.8
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTimp ridicat de înclinareCapacitateÎnălţimeLăţimeLungimeViteza de ridicareLift Time DownLift Time UpPreț
VESTIL EHLTT-3648-1-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 48 inch, oțel | AG7RKB EHLTT-3648-1-4727 sec.1000 lbs.23 "36 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€11,581.74
VESTIL EHLTT-3648-3-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 48 inch, oțel | AG7RKD EHLTT-3648-3-4727 sec.3000 lbs.23 "36 "48 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€14,653.32
VESTIL EHLTT-3648-4-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 48 inch, oțel | AG7RKE EHLTT-3648-4-4727 sec.4000 lbs.23 "36 "44 "22 sec./ft.13 sec.22 sec.€16,439.44
VESTIL EHLTT-4848-1-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RKF EHLTT-4848-1-4727 sec.1000 lbs.23 "48 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€13,149.54
VESTIL EHLTT-4848-2-47 Masă cu foarfece de ridicare și înclinare la capăt, 2000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RKG EHLTT-4848-2-4727 sec.2000 lbs.23 "48 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€13,336.57
VESTIL EHLTT-4848-3-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 3000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RKH EHLTT-4848-3-4727 sec.3000 lbs.23 "48 "52 "12 sec./ft.13 sec.12 sec.€15,450.37
VESTIL EHLTT-4848-4-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 4000 lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch dimensiune, oțel | AG7RKJ EHLTT-4848-4-4727 sec.4000 lbs.----13 sec.22 sec.€17,572.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTT-3648-2-47 Masă cu foarfece pentru ridicare și înclinare la capăt, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch x 48 inch, oțel
€12,860.26 /unitate