Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 To 14ph Kit | AD7LFL 4FB74

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 To 14ph Kit

În stoc
Element: AD7LFL Model: OYSTER-16Crucea Ref: 4FB74
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
€510.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de măsurare pH
Oprire automatăYes, When Cover is Closed
Compensarea automată a temperaturiiDa
Calibrarea5 pct.
AfişaLCD,Two Line
Gama de temperatură afișată32 până la 212 de grade F, 0 până la 100 de grade C
Temp. De funcționare GamăDe la 32 la 212 de grade
ORP Range-999 la 999mV
Precizia pH-ului+/- 0.02
Intervalul de pH0.00 la 14.00
Rezoluția pH-ului0.01
Temp. Precizie0.8 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade F
Gama de compensare a temperaturiiManual and Automatic: 0-100 Degrees C
ImpermeabilNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS9027808030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH OYSTER-16 Meter 0 To 14ph Kit
€510.83 /unitate