Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit PH/mv/temperatură EXTECH PH300 | AD9PHN 4TXG4

EXTECH PH300 Kit rezistent la apă Ph/mv/temperatură

În stoc
Element: AD9PHN Model: PH300Crucea Ref: 4TXG4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€725.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit PH/mV/Temperatura
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
Calibrarea3 pct.
AfişaEcran LCD dual retroiluminat
Gama de temperatură afișată32 până la 212 de grade F, 0 până la 100 de grade C
Memorie200 de lecturi
Temp. De funcționare GamăDe la 32 la 212 de grade
Precizie ORP+/- 0.15
ORP Range-1999 la 1999mV
Rezoluția ORP1mV
Precizia pH-ului+/- 0.02
Intervalul de pH-2.00 19.99 a
Rezoluția pH-ului0.01 pH
Sursa de putere(2) Baterii AA
SubcategorieHandheld
Temp. Precizie+/-1 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade F
Gama de compensare a temperaturii32 până la 212 F.
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9027808030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH PH300 Kit rezistent la apă Ph/mv/temperatură
€725.71 /unitate