Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lubrifianți pentru refractometru EXTECH RF12 Atc 0-18 Brix | AD7TQB 4GGD7

EXTECH RF12 Refractometru Lubrifianți Atc 0-18 Brix

În stoc
Articol: AD7TQB Model: RF12Ref încrucișat: 4GGD7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€304.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru analogic
Acuratete+/- 0.2%
Compensarea automată a temperaturiiY
FuncţieLubrifianți / lichide de tăiere
Gamă0 până la 18% Brix (10 până la 30 grade C)
Rezoluţie0.2
TipLubrifianți portabili și lichide de tăiere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9027508015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteFuncţieGamăRezoluţieTipPreț
Refractometru EXTECH RF15 pentru suc de fructe Atc 0-32 Brix | AD2CRJ 3MY56 RF15+/- 0.2%Zaharoza (ATC)0 până la 32% Brix (10-30 grade C)0.2Zahăr portabil în suc de fructe€325.93
EXTECH RF11 Refractometru zaharoză Atc 0-10 Brix | AD7TQA 4GGD6 RF11+/- 0.1%zaharoza0 până la 10% Brix0.1Zaharoză portabilă€303.25
EXTECH RF20 Refractometru portabil salinitate 0-100ppt | AF4YBL 9PP82 RF20+/- 0.1%Sare0 până la 100 ppt (salinitate)0.001Salinitate portabilă€242.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RF12 Refractometru Lubrifianți Atc 0-18 Brix
€304.45 /unitate