Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH RF11 Refractometru zaharoză Atc 0-10 Brix | AD7TQA 4GGD6

EXTECH RF11 Refractometru zaharoză Atc 0-10 Brix

În stoc
Articol: AD7TQA Model: RF11Ref încrucișat: 4GGD6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€303.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru analogic
Acuratete+/- 0.1%
Compensarea automată a temperaturiiY
Funcţiezaharoza
Gamă0 până la 10% Brix
Rezoluţie0.1
TipZaharoză portabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9027508015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteFuncţieGamăRezoluţieTipPreț
Refractometru EXTECH RF15 pentru suc de fructe Atc 0-32 Brix | AD2CRJ 3MY56 RF15+/- 0.2%Zaharoza (ATC)0 până la 32% Brix (10-30 grade C)0.2Zahăr portabil în suc de fructe€325.93
Lubrifianți pentru refractometru EXTECH RF12 Atc 0-18 Brix | AD7TQB 4GGD7 RF12+/- 0.2%Lubrifianți / lichide de tăiere0 până la 18% Brix (10 până la 30 grade C)0.2Lubrifianți portabili și lichide de tăiere€304.45
EXTECH RF20 Refractometru portabil salinitate 0-100ppt | AF4YBL 9PP82 RF20+/- 0.1%Sare0 până la 100 ppt (salinitate)0.001Salinitate portabilă€242.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RF11 Refractometru zaharoză Atc 0-10 Brix
€303.25 /unitate