Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH RF40 Coolant/battery Acid Refractometer | AD2CRK 3MY57

EXTECH RF40 Coolant/battery Acid Refractometer

În stoc
Articol: AD2CRK Model: RF40Crucea Ref: 3MY57
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
€251.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru portabil pentru lichid de răcire
Acuratete+/- 2%
Compensarea automată a temperaturiiDa
Diametru1.2 "
FuncţieMeasures the Freezing Point of Coolants and the Charge Condition of Batteries
Lungime1.6 "
Gamă-60 Degrees to 32 Degrees Propylene Glycol Freeze Pt., -50 Degrees to 0 Degrees Ethylene Glycol Freeze Pt., 1.15 to 1.30 Spec. Gravity of Battery Acid
Rezoluţie2 Degrees F, 0.01 specific gravity
Gravitație specifică1.15 to 1.30 (Battery Acid)
TipCoolant/Battery Acid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9027508015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Freezing Point ("-60 Degrees to 32 Degrees F Propylene Glycol, -60 Degrees to 25 Degrees F Ethylene Glycol)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RF40 Coolant/battery Acid Refractometer
€251.51 /unitate