Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Psicrometru cu indice de căldură EXTECH RH25 4 - 122 F | AF6WRQ 20LK14

EXTECH Psicrometru cu indice de căldură RH25 4 - 122 F

În stoc
Articol: AF6WRQ Model: RH25Crucea Ref: 20LK14

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€202.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPsicrometru cu indice de căldură
Diviziile de grad1 grade
Adâncime23 / 32 "
Gama punctelor de rouă-108 grade până la 122 grade F (-78 grade până la 50 grade C)
Înălţime5.5 "
Precizia umidității+/- 3%
Gama de umiditate relativă0% la 99.9%
Temp. Precizie+/-1 grade F/0.6 grade C
Temp. Gamă-4 grade până la 122 grade F (-20 grade până la 50 grade C)
Gama de temperatură a becului umed-4 grade până la 122 grade F
Lăţime1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9025803500

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: calculează indicele de căldură și temperatura globului umed (WGBT)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Psicrometru cu indice de căldură RH25 4 - 122 F
€202.35 /unitate