Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tahometru EXTECH RPM10 fără contact | AD7TGV 4GE84

EXTECH Tahometru RPM10 fără contact

În stoc
Element: AD7TGV Model: RPM10Crucea Ref: 4GE84
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
€611.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru cu termometru cu infraroșu
Acuratete+/- 0.05% +1 cifră
AfişaLCD cu 5 cifre
IndicatorPe țintă
Sursă de luminăLaser
MemorieStochează ultimele valori, maxime și minime
Rezoluţie0.1 RPM
Gama RPM10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)
Viteză0.05 până la 1999.9 M / Min
Viteze0.2 până la 6560 fpm
Interval de temperatură-4 grade până la 600 grade F (-20 grade până la 315 grade C)
TipContact și necontact
Distanța de lucruPână la 78 in.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9029204080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMemorieGama RPMPreț
EXTECH RPM10-NIST Tahometru Plus Termometru Ir Nist | AC2DJZ 2HZC1 RPM10-NIST+/- 0.05%Min / Max / Last10 până la 99,999 (fără contact), 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)€918.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Tahometru RPM10 fără contact
€611.41 /unitate