Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH RPM10-NIST Tahometru Plus Termometru Ir Nist | AC2DJZ 2HZC1

EXTECH RPM10-NIST Tahometru Plus Termometru Ir Nist

În stoc
Articol: AC2DJZ Model: RPM10-NISTCrucea Ref: 2HZC1
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
€918.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru cu termometru cu infraroșu
Acuratete+/- 0.05%
Certificat de calibrareNIST
AfişaLCD cu 5 cifre
IndicatorPe țintă
Sursă de luminăIncandescent
MemorieMin / Max / Last
Rezoluţie0.1 RPM
Gama RPM10 până la 99,999 (fără contact), 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)
Viteză0.05 până la 1999.9 M / Min
Viteze0.2 până la 6560 fpm
Interval de temperatură-4 grade până la 600 grade F (-20 grade până la 315 grade C)
TipContact și necontact
Distanța de lucruPână la 78 in.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9029204080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMemorieGama RPMPreț
Tahometru EXTECH RPM10 fără contact | AD7TGV 4GE84 RPM 10+/- 0.05% +1 cifrăStochează ultimele valori, maxime și minime10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)€611.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RPM10-NIST Tahometru Plus Termometru Ir Nist
€918.93 /unitate