Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator digital de grosime cu ultrasunete EXTECH TKG150 | AF6WRT 20LK17

EXTECH TKG150 Indicator digital de grosime cu ultrasunete

În stoc
Element: AF6WRT Model: TKG150Crucea Ref: 20LK17
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
€4,757.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator digital de grosime cu ultrasunete
Acuratete0.004 "
Material de bazaOţel
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu44 "
Stocarea datelorDa
Frecvență0.5 până la 20 MHz (-3dB)
interfaţăUSB
Interval de măsurare0.040 "până la 20"
Rezoluţie0.001/0.01 in./ mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS9031808080

Detalii produs:

    • Rata de măsurare (4 - 20 sec.)
    • Capacitate de înregistrare (5000 de citiri)
    • Domenii de viteză (0.2 până la 0.7362 in / msec (0.508 până la 18.699 mm / msec))

Variante de produs

ProdusModelPreț
Indicator digital de grosime cu ultrasunete EXTECH TKG100 | AF6WRR 20LK16 TKG100€2,741.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH TKG150 Indicator digital de grosime cu ultrasunete
€4,757.10 /unitate