Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cabluri de testare EXTECH TL805 39-2/5 inch lungime Negru/rosu | AA6GGM 13X094

EXTECH Cabluri de testare TL805 39-2/5 inch lungime negru/roșu

În stoc
Articol: AA6GGM Model: TL805Crucea Ref: 13X094

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConducerea testelor
CuloriRoșu / negru
Lungime39.5 "
Max. Amperi10
Max. Voltaj1000 VAC
Descrierea mufei și a conectoruluiMufe banane standard cu unghi drept acoperite
Evaluarea siguranțeiCAT IV 600V, CAT III 1000V
Izolarea firelorPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8544429000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeDescrierea mufei și a conectoruluiEvaluarea siguranțeiPkg. Cant.Preț
Cabluri de testare EXTECH TL803 Cat Iii 1000v | AD2AFM 3LXV9 TL80339 "Conectori de banane înveliți, reliefuri deformateCAT III 1000V2€16.94
Cabluri de testare EXTECH CLT-TL, CAT III 600V, clemă crocodișcă, mufă banană, lungime 3 ft, culoare negru/roșu | CP4VRY 60PT90 CLT-TL---1€52.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Cabluri de testare TL805 39-2/5 inch lungime negru/roșu
€26.63 /ambalaj