Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0

EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb

În stoc
Articol: AE4MRL Model: VB300Crucea Ref: 5LUU0
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
€363.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AlarmaHi/Lo programabil de utilizator
De viață a baterieiAproximativ 1000 ore
Adâncime0.8 "
Înălţime3.7 "
interfaţăUSB
Stocare punct de probă85,764 Viteză de accelerare, 210 mostre de cădere liberă
Este necesar softwareInclus
Intervalele de timp1 secundă până la 24 de ore
TipAccelerometru cu 3 axe
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9031808085
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Înregistrează axa X, Y sau Z, modurile de pornire manuală și programabilă

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteDe viață a baterieiTipLăţimeAdâncimeCitire digitalăÎnălţimePreț
EXTECH RHT10 Data Logger Interfață USB Temperatură și Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH de la 40 la 60%Anul 1Temperatură și umiditate5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
Înregistrare de date EXTECH TH10 Temperatura -40 până la 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade FAnul 1Temperatura5.1 "0.9 "-1.1 "€145.05
EXTECH 42280 Datalogger de temperatură și umiditate | AC3HLF 2TKT9 42280-4 de grade până la 144 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH-Temperatură și umiditate4.75 "1.5 "Da3.5 "€597.70
Înregistrare de date EXTECH RHT20 pentru temperatură și RH, de la -40 la 158 de grade F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RHAnul 1Temperatură și umiditate1.9 "1.2 "Da3.7 "€341.70
Înregistrare de date EXTECH 42270 Temperatura și umiditatea | AD7LFE 4FB63 42270-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate2.3 "0.88 "Da3"€227.26
EXTECH 42275 Data Logger Temperatură și umiditate | AD7LFF 4FB65 42275-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate3.8 "2"Da4.9 "€351.38
Înregistrator de date de temperatură EXTECH SD200 3 canale | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 de grade până la 2372 de grade+/- 0.5% F.De obicei, o lună la o rată de eșantionare de 1 de secundeK termocuplu3.1 "1.3 "LCD cu trei linii5.2 "€514.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb
€363.36 /unitate