Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrare de date EXTECH TH10 Temperatura -40 până la 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3

EXTECH TH10 Data Logger Temperatură -40 până la 158 F Usb

În stoc
Articol: AC2PKW Model: TH10Crucea Ref: 2LVT3
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
€145.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
Acuratete+/-1 grade F
AlarmaHigh / Low
De viață a baterieiAnul 1
Adâncime0.9 "
Înălţime1.1 "
interfaţăUSB
Stocare punct de probă32 KB
Este necesar softwareInclus
Temp. Gamă-40 de grade până la 158 de grade
Intervalele de timp2 secunde până la 24 de ore
TipTemperatura
Lăţime5.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Frecvență de eșantionare selectabilă, Pornire instantanee sau manuală, Indicatori LED de stare

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteDe viață a baterieiTipLăţimeAdâncimeCitire digitalăÎnălţimePreț
EXTECH RHT10 Data Logger Interfață USB Temperatură și Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH de la 40 la 60%Anul 1Temperatură și umiditate5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
EXTECH 42280 Datalogger de temperatură și umiditate | AC3HLF 2TKT9 42280-4 de grade până la 144 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH-Temperatură și umiditate4.75 "1.5 "Da3.5 "€597.70
Înregistrare de date EXTECH RHT20 pentru temperatură și RH, de la -40 la 158 de grade F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RHAnul 1Temperatură și umiditate1.9 "1.2 "Da3.7 "€341.70
Înregistrare de date EXTECH 42270 Temperatura și umiditatea | AD7LFE 4FB63 42270-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate2.3 "0.88 "Da3"€227.26
EXTECH 42275 Data Logger Temperatură și umiditate | AD7LFF 4FB65 42275-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate3.8 "2"Da4.9 "€351.38
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Aproximativ 1000 oreAccelerometru cu 3 axe1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36
Înregistrator de date de temperatură EXTECH SD200 3 canale | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 de grade până la 2372 de grade+/- 0.5% F.De obicei, o lună la o rată de eșantionare de 1 de secundeK termocuplu3.1 "1.3 "LCD cu trei linii5.2 "€514.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH TH10 Data Logger Temperatură -40 până la 158 F Usb
€145.05 /unitate