Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrare de date EXTECH RHT20 pentru temperatură și RH, de la -40 la 158 de grade F | AD7AAW 4CWR7

EXTECH RHT20 Temperatură și RH Datalogger, -40 până la 158 de grade F

În stoc
Element: AD7AAW Model: RHT20Crucea Ref: 4CWR7
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
€341.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
Acuratete+/-1 grade F Temp, +/-3% RH
AlarmaDA
De viață a baterieiAnul 1
Adâncime1.2 "
Gama punctelor de rouăCalculat
Citire digitalăDa
Înălţime3.7 "
interfaţăUSB
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Sonda de la distanțăNu
Stocare punct de probă32 KB
Este necesar softwareInclus
Temp. Gamă-40 de grade până la 158 de grade
Intervalele de timp2 secunde până la 24 de ore
TipTemperatură și umiditate
Lăţime1.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a stoca până la 16000 de valori de măsurare a temperaturii și umidității cu o rată de eșantionare programabilă de utilizator
    • Ecranul LCD mare afișează valorile curente ale temperaturii și umidității, împreună cu Min/Max și starea alarmei
    • Poate fi depozitat în siguranță în containere de depozitare, încărcături, congelatoare și încăperi cu temperatură controlată
    • Interfața USB facilitează configurarea ușoară și serviciile de descărcare a datelor
    • Vine echipat cu o baterie cu litiu de 3.6 V, un suport de montare cu lacăt cu combinație și software de analiză Windows 2000 / XP / Vista / 7

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteDe viață a baterieiTipLăţimeAdâncimeCitire digitalăÎnălţimePreț
EXTECH RHT10 Data Logger Interfață USB Temperatură și Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH de la 40 la 60%Anul 1Temperatură și umiditate5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
Înregistrare de date EXTECH TH10 Temperatura -40 până la 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade FAnul 1Temperatura5.1 "0.9 "-1.1 "€145.05
EXTECH 42280 Datalogger de temperatură și umiditate | AC3HLF 2TKT9 42280-4 de grade până la 144 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH-Temperatură și umiditate4.75 "1.5 "Da3.5 "€597.70
Înregistrare de date EXTECH 42270 Temperatura și umiditatea | AD7LFE 4FB63 42270-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate2.3 "0.88 "Da3"€227.26
EXTECH 42275 Data Logger Temperatură și umiditate | AD7LFF 4FB65 42275-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate3.8 "2"Da4.9 "€351.38
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Aproximativ 1000 oreAccelerometru cu 3 axe1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36
Înregistrator de date de temperatură EXTECH SD200 3 canale | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 de grade până la 2372 de grade+/- 0.5% F.De obicei, o lună la o rată de eșantionare de 1 de secundeK termocuplu3.1 "1.3 "LCD cu trei linii5.2 "€514.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RHT20 Temperatură și RH Datalogger, -40 până la 158 de grade F
€341.70 /unitate