EXTRACT-ALL B-982-1A Suflantă de evacuare Suport universal | AF6AMH 9UC85

EXTRACT-ALL B-982-1A Suflantă de evacuare Suport universal

Element: AF6AMH Model: B-982-1ACrucea Ref: 9UC85

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de evacuare
Tip rulmentMinge
CFM @ 2.000-In. SP240
dBA @ 5 Picioare68
Amplificatori de încărcare completă2.83
Înălțimea carcasei12 "
Lungimea carcasei8.5 "
Lățimea carcasei9"
Hz60
Dia admisie.5"
Carcasa motoruluiTotal închis
RPM motor2000
Tipul motorului350W
Fază1
Voltaj120/240
Diametrul roților5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.08
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8414596095
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluidBA @ 5 PicioareÎnălțimea carcaseiDiametrul roțilorLungimea carcaseiLățimea carcaseiDia admisie.Carcasa motoruluiPreț
EXTRACT-ALL B-982-2 Suflantă de evacuare Suport universal | AF4RXK 9HX40 B-982 2-1/2 CP7419.5 "4"15.25 "9.75 "4"Deschideți Dripproof-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL B-982-1A Suflantă de evacuare Suport universal