Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTRACT-ALL E0-982-3 Conector Y 3x5 inch pentru AF6AMH | AC9RDD 3JDY2

EXTRACT-ALL E0-982-3 Conector Y 3x5 inch pentru AF6AMH

În stoc
Element: AC9RDD Model: E0-982-3Crucea Ref: 3JDY2
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
€347.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Y, alb
Tip5 intrări și două prize de 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8421990080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
EXTRACT-ALL E0-982-4 Conector Y 5 x 2.5in | AC9RDC 3JDX9 E0-982-4Conector Y.5 "Intrare și două prize de 2-1 / 2"€438.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL E0-982-3 Conector Y 3x5 inch pentru AF6AMH
€347.66 /unitate