FABORY B01000.062.0200 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 95PK | CG6NKV 42HA38

FABORY B01000.062.0200 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, 95 buc.

În stoc
Articol: CG6NKV Model: B01000.062.0200Cross Ref: 42HA38 / 167G51

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€129.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.9375 "
Lungime2 "
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8019
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01000.062.0200 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, 95 buc.
€129.19 /ambalaj