FABORY B01060.050.0100 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Thread Size, 5 Grade, 200PK | CG6PDV 42HD28

FABORY B01060.050.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-20, grad 5, 200 buc.

În stoc
Articol: CG6PDV Model: B01060.050.0100Crucea Ref: 42HD28

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€150.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime1 "
Min. Lungimea firului1 în
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9207
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01060.050.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-20, grad 5, 200 buc.
€150.16 /ambalaj