FABORY B01200.025.0325 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, grad 5, 450 buc | CG6PZF 42HG14

FABORY B01200.025.0325 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, grad 5, 450 buc.

În stoc
Articol: CG6PZF Model: B01200.025.0325Crucea Ref: 42HG14

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€221.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare3 1 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.4375 "
Lungime3 1 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8217
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01200.025.0325 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, grad 5, 450 buc.
€221.77 /ambalaj