FABORY B01209.025.0500 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, A307A Grade, 325PK | CG6QMF 167G93

FABORY B01209.025.0500 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307A, 325PK

În stoc
Articol: CG6QMF Model: B01209.025.0500Crucea Ref: 167G93

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€177.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA307A
Inaltimea capului11 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.4375 "
Lungime5 "
Probă încărcată33,000 psi
Rockwell HardnessB69 la B100
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.325
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01209.025.0500 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307A, 325PK
€177.14 /ambalaj