FABORY B04100.125.0900 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Grade, 7PK | CG6TFR 156H13

FABORY B04100.125.0900 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 8, 7 buc.

În stoc
Element: CG6TFR Model: B04100.125.0900Crucea Ref: 156H13

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4 "-7
Finisaj de fixareOxid negru
Lungimea elementului de fixare9
finalizareaOxid negru
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capStandard
Șef Lățime1.875 "
Lungime9 "
Min. Lungimea firului3 în
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.403
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.125.0900 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 8, 7 buc.
€237.14 /ambalaj