FABORY B04104.025.0100 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 8 Grade, 1200PK | CG6TGQ 42HL41

FABORY B04104.025.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, grad 8, 1200 buc.

În stoc
Articol: CG6TGQ Model: B04104.025.0100Crucea Ref: 42HL41

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixareGalben Pasivat
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaGalben Pasivat
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.4375 "
Lungime1 "
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.643
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04104.025.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/4-20, grad 8, 1200 buc.
€198.28 /ambalaj