FABORY B04104.062.1000 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG6TQB 156H30

FABORY B04104.062.1000 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6TQB Model: B04104.062.1000Crucea Ref: 156H30

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare10
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime0.9375 "
Lungime10 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.2186
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04104.062.1000 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, 25 buc.
€229.34 /ambalaj