FABORY B04110.087.0400 Șurub de robinet, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, buc. 30 | CG6UAF 167F96

FABORY B04110.087.0400 Șurub de robinet, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, 30 uc.

În stoc
Articol: CG6UAF Model: B04110.087.0400Crucea Ref: 167F96

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€491.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului37 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.3125 "
Lungime4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0866
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04110.087.0400 Șurub de robinet, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, 30 uc.
€491.14 /ambalaj