FABORY B04114.050.0275 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 140PK | CG6UCQ 167L12

FABORY B04114.050.0275 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/2-13, grad 8, 140 uc.

În stoc
Articol: CG6UCQ Model: B04114.050.0275Crucea Ref: 167L12

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€477.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare2 3 / 4
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime2 3 / 4 "
Probă încărcată12,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.489
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04114.050.0275 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/2-13, grad 8, 140 uc.
€477.90 /ambalaj