FABORY B04114.062.0250 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 85PK | CG6UDA 167L21

FABORY B04114.062.0250 Șurub de robinet, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, 85 uc.

În stoc
Articol: CG6UDA Model: B04114.062.0250Crucea Ref: 167L21

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€136.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului27 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.9375 "
Lungime2 1 / 2 "
Probă încărcată12,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0431
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04114.062.0250 Șurub de robinet, dimensiune filet 5/8-11, grad 8, 85 uc.
€136.58 /ambalaj