FABORY B04160.062.0175 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-18, grad 8, 100 buc | CG6UNW 42HR29

FABORY B04160.062.0175 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-18, grad 8, 100 buc.

În stoc
Element: CG6UNW Model: B04160.062.0175Crucea Ref: 42HR29

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€164.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.9375 "
Lungime1 3 / 4 "
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6926
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04160.062.0175 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/8-18, grad 8, 100 buc.
€164.74 /ambalaj