FABORY B04225.100.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-8, grad Dh, 55PK | CG6VJT 164X72

FABORY B04225.100.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-8, grad Dh, 55PK

În stoc
Articol: CG6VJT Model: B04225.100.0001Crucea Ref: 164X72

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€276.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateGrad DH
Înălţime63 / 64 "
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
StilPiuliță hexagonală - grea
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5188
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04225.100.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-8, grad Dh, 55PK
€276.38 /ambalaj