FABORY B07000.016.0200 Șurub cu cap tubular, lungime 2 inchi, dimensiune filet #8-32, calitate din oțel aliat, 1100PK | CG6WBF 42HW74

FABORY B07000.016.0200 Șurub cu cap tubular, lungime de 2 inch, dimensiune filet #8-32, calitate din oțel aliat, 1100PK

În stoc
Articol: CG6WBF Model: B07000.016.0200Crucea Ref: 42HW74

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€261.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.2656 "
Inaltimea capului0.1563 "
Tip capCilindric
Lungime2"
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului7 / 8 în
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8217
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.016.0200 Șurub cu cap tubular, lungime de 2 inch, dimensiune filet #8-32, calitate din oțel aliat, 1100PK
€261.41 /ambalaj